pagina iniziale

INSET SPA - INSB10391 GHF32 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222 - B10391

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10391 GHF32 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 24.3 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 25 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2259 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8010730004270

Codice prodotto

INSB10391

Cod. produttore

B10391

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

24.3 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Minimo raggio di curvatura:

64 °

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

leggero (classe 2, 320 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

Guaina corrugata flessibile, autoestinguente UL94: V0, Halogen Free, diametro 32 mm, grigio RAL 7035, idoneo per installazione a bordo macchina. Conforme alla norma EN 61386 (classe 2222), garantisce una resistenza GWT 850 °C (EN 60695-2-11). Idonea per proteggere collegamenti elettrici in impianti con parti in movimento.

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA