INSET SPA - INSB10389 GHF20 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222 - B10389

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 14.8 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - Altro
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8010730004256
Codice prodotto
INSB10389
Cod. produttore
B10389
Produttore
HBO
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
14.8 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Minimo raggio di curvatura:
40 °
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
leggero (classe 2, 320 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Leggero (classe 2)
Un prodotto INSET SPA
Scopri la serie INSET SPA


