pagina iniziale
in esaurimento

INSET SPA - INSB10175 CTA16 T.CORR.AUTOR.GRIGIO 34223 LSZH - B10175

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10175 CTA16 T.CORR.AUTOR.GRIGIO 34223 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 10 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

767 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8010730017447

Codice prodotto

INSB10175

Cod. produttore

B10175

Produttore

HBO

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

10 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Parete forata:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente autoestinguente UL94: V2, diametro di 16 mm, grigio. Conforme EN 61386 (classe 3321), è ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al GWT 850 °C (EN 60695-2-11), offrendo sicurezza e resistenza.

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA