pagina iniziale
in esaurimento

INSET SPA - INSB10161 CTAV25 T.CORR.AUTOR.VERDE 34223 LSZH - B10161

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10161 CTAV25 T.CORR.AUTOR.VERDE 34223 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Verde

  • Diametro interno - 17.8 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1529 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8015892630473

Codice prodotto

INSB10161

Cod. produttore

B10161

Produttore

HBO

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Verde

Diametro interno:

17.8 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Parete forata:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

CTAV 25 Wellschlauch PP 3422 Grün selbstverlöschend

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA