pagina iniziale
in esaurimento

INSET SPA - INSB10142 CTAL25 T.CORR.AUTOR.LILLA 34223 LSZH - B10142

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10142 CTAL25 T.CORR.AUTOR.LILLA 34223 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Viola

  • Diametro interno - 17.8 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015892630572

Codice prodotto

INSB10142

Cod. produttore

B10142

Produttore

HBO

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Viola

Diametro interno:

17.8 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Parete forata:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

CTAL 25 Wellschlauch PP 3422 Lila selbstverlöschend

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA