INSET SPA - INSB10132 CTAA20 T.CORR.AUTOR.AZZURRO 34223 LSZH - B10132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Blu
Diametro interno - 13.5 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Materiale - Polipropilene (PP)
Confezione
100 M
EAN
8015892630497
Codice prodotto
INSB10132
Cod. produttore
B10132
Produttore
HBO
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Blu
Diametro interno:
13.5 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Parete forata:
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Un prodotto INSET SPA
Scopri la serie INSET SPA