pagina iniziale

INSET SPA - INSB10122 CISP32 CURVA 90° ISPEZ.T.RIG. GRI IP40 - B10122

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 32 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Tipologia - Inserire

Confezione

  • 45 PZ

EAN

8010730002665

Codice prodotto

INSB10122

Cod. produttore

B10122

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

no

Con manicotto:

no

Qualità del materiale:

PVC

Diametro:

32 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Raggio curvatura:

16 mm

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Flessibile:

no

Curva a 90° ispezionabile in 2 pezzi si mmetrici, per due tubi rigidi dello stesso diametro. Autoestinguente UL94: V0, realizzata in PVC resistente UV. Garantisce una resistenza GWT 850° (EN 60695-2-11). grigio RAL 7035. Diametro 32 mm. Assicura un gradodi protezione IP40.