pagina iniziale

INSET SPA - INSB10118 CISP25 CURVA 90 ISPEZ.T.RIG. GRI IP40 - B10118

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 25 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Tipologia - Inserire

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010730002658

Codice prodotto

INSB10118

Cod. produttore

B10118

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

25 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

no

Con manicotto:

no

Qualità del materiale:

PVC

Diametro:

25 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Raggio curvatura:

12.5 mm

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

sì

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Flessibile:

no

Curva a 90° ispezionabile per tubi rigidi IP40 grigio CISP25