pagina iniziale

INSET SPA - INSB10110 CISP16 CURVA 90 ISPEZ.T.RIG. GRI IP40 - B10110

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 16 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Tipologia - Inserire

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8010730002634

Codice prodotto

INSB10110

Cod. produttore

B10110

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

16 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

no

Con manicotto:

no

Qualità del materiale:

PVC

Diametro:

16 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

sì

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Flessibile:

no

Curva a 90° ispezionabile per tubi rigidi IP40 grigio CISP16