INSET SPA - INSB10102 CTAN32 T.CORR.AUTOR.NERO 34223 LSZH - B10102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 23.7 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Materiale - Polipropilene (PP)
Confezione
25 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2244 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8015892630459
Codice prodotto
INSB10102
Cod. produttore
B10102
Produttore
HBO
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
23.7 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Parete forata:
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Un prodotto INSET SPA
Scopri la serie INSET SPA