INSET SPA - INSB05407 RTGN32 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67 - B05407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Superficie lucidata - no
Tipologia - Raccordo a innesto
Confezione
100 PZ
EAN
8010730501618
Codice prodotto
INSB05407
Cod. produttore
B05407
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Superficie lucidata:
no
Tipologia:
Raccordo a innesto
Per diametro del tubo nominale:
32 mm
Raccordo in polipropilene per tubo rigido e guaina spiralata del diametro di 32 mm di colore grigio RAL 7035, studiato per unire tubo rigido e guaina dello stesso diametro nominale senza ridurre il passaggio interno. Assicura protezione IP67, elevata resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Certificato UL94 HB e Halogen Free, garantisce affidabilità e lunga durata negli impianti.


