INSET SPA - INSB05398 RSTN16 RACCORDO TUBO-SCATOLA GRI IP67 - B05398

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per diametro del tubo nominale - 16 mm
Tipologia - Filettatura
Qualità del materiale - Altro
Confezione
200 PZ
EAN
8010730501526
Codice prodotto
INSB05398
Cod. produttore
B05398
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per diametro del tubo nominale:
16 mm
Tipologia:
Filettatura
Qualità del materiale:
Altro
Raccordo in polipropilene per tubo rigido del diametro di 16 mm, ideale per collegare tubi a quadri, centralini e cassette con massima sicurezza. La filettatura metrica passo 1,5 ISO 262 assicura un fissaggio stabile. Offre protezione IP67, resiste ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Classificato UL94 HB e Halogen Free. Disponibile in grigio RAL 7035.
Un prodotto INSET SPA
Scopri la serie INSET SPA