pagina iniziale

INSET SPA - INSB05390 MSTN40 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05390

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Raccordo a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010730501441

Codice prodotto

INSB05390

Cod. produttore

B05390

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

40 mm

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Raccordo a innesto

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Adatto ad uso esterno:

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Altro

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Manicotto di giunzione ad innesto rapido in polipropilene, progettato per unire tubi rigidi del diametro di 40 mm, di colore grigio RAL 7035. Garantisce protezione IP67, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Certificato UL94 HB e Halogen Free, assicura durata e affidabilità negli impianti elettrici a vista, sia interni che esterni.

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA