pagina iniziale

INSET SPA - INSB05388 MSTN25 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05388

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Raccordo a innesto

Confezione

  • 160 PZ

EAN

8010730501427

Codice prodotto

INSB05388

Cod. produttore

B05388

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

25 mm

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Raccordo a innesto

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Adatto ad uso esterno:

sì

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Altro

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

MSTN 25 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Un prodotto INSET SPA

Scopri la serie INSET SPA