INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000052 CAV. BAR.DN/OD200GRIGIOB6750N - CAB000052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Tipologia - Pieghevole
Forma - Esternamente ondulato, internamente liscio
Confezione
6 M
EAN
7449072884638
Codice prodotto
IDSCAB000052
Cod. produttore
CAB000052
Produttore
IDS
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipologia:
Pieghevole
Forma:
Esternamente ondulato, internamente liscio
Diametro esterno:
200 mm
Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO (Licenziatario del marchio IMQ). • Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivato con anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley. • Colore grigio parete esterna, giallo parete interna. • Impiego per la protezione cavi elettrici B.T. (bassa tensione) e telefonici interrati. • Limiti d'impiego: - per ambienti con una temperatura compresa tra i -10 e i 40°C. - Propagante la fiamma. • Raggio di curvatura minimo: 8 volte il ØN. • Resistenza allo schiacciamento (EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Variante A1) ≥750 N con deformazione diametro interno pari al 5 % (campioni da 200 mm). • Accessori: -Manicotti di giunzione in polietilene alta densità acorredo. -Guarnizioni elastomeriche per la tenuta a richiesta. • Installazione sotterranea in trincea. • IMBALLO: BARRE DA 6 METRI. TOLLERANZA SULLA LUNGHEZZA ±1%



