pagina iniziale

INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000036 CAV. BAR.DN/OD160GRIGIOB6750N - CAB000036

INDUSTRIE POLIECO-MP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Pieghevole

  • Forma - Esternamente ondulato, internamente liscio

Confezione

  • 6 M

EAN

8001022938700

Codice prodotto

IDSCAB000036

Cod. produttore

CAB000036

Produttore

IDS

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Pieghevole

Forma:

Esternamente ondulato, internamente liscio

Diametro esterno:

160 mm

Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO (Licenziatario del marchio IMQ). • Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivato con anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley. • Colore grigio parete esterna, giallo parete interna. • Impiego per la protezione cavi elettrici B.T. (bassa tensione) e telefonici interrati. • Limiti d'impiego: - per ambienti con una temperatura compresa tra i -10 e i 40°C. - Propagante la fiamma. • Raggio di curvatura minimo: 8 volte il ØN. • Resistenza allo schiacciamento (EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Variante A1) ≥750 N con deformazione diametro interno pari al 5 % (campioni da 200 mm). • Accessori: -Manicotti di giunzione in polietilene alta densità acorredo. -Guarnizioni elastomeriche per la tenuta a richiesta. • Installazione sotterranea in trincea. • IMBALLO: BARRE DA 6 METRI. TOLLERANZA SULLA LUNGHEZZA ±1%