pagina iniziale

IMYTECH SRL - IMTFEC-12G CAPPUCCIO TERMINALE IP 66 NW 12 - FEC-12G

IMYTECH SRL
copiacopia
IMYTECH SRL - IMTFEC-12G CAPPUCCIO TERMINALE IP 66 NW 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Elastomero termoplastico (TPE)

  • Temperatura di impiego - -40...120 °C

  • Cappuccio terminale chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079396585

Codice prodotto

IMTFEC-12G

Cod. produttore

FEC-12G

Produttore

IMT

Diametro nominale:

12 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Elastomero termoplastico (TPE)

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Cappuccio terminale chiuso:

Cappuccio terminale da applicare alla fine della guaina, dove il raccordo non viene montato. Realizzato in gomma termoplastica. Due varianti colore