IMYTECH SRL - IMTFEC-12B CAPPUCCIO TERMINALE IP 66 NW 12 - FEC-12B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego - -40...120 °C
Cappuccio terminale chiuso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078094864
Codice prodotto
IMTFEC-12B
Cod. produttore
FEC-12B
Produttore
IMT
Diametro nominale:
12 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Cappuccio terminale chiuso:
sì
Cappuccio terminale da applicare alla fine della guaina, dove il raccordo non viene montato. Realizzato in gomma termoplastica. Due varianti colore


