pagina iniziale

IMYTECH SRL - IMTCPS033.47.R75ST CATENA PORTACAVI 47X23MM STRISCIA 990MM - CPS033.47.R75ST

IMYTECH SRL
copiacopia
IMYTECH SRL - IMTCPS033.47.R75ST CATENA PORTACAVI 47X23MM STRISCIA 990MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768198836

Codice prodotto

IMTCPS033.47.R75ST

Cod. produttore

CPS033.47.R75ST

Produttore

IMT

Catena portacavi standard altezza interna 23 mm dimensioni esterne 63x31 mm Raggio di curvatura 75 mm - Per spazi di installazione ridotti - Piccole dimensioni - Apribile esterno raggio - Versatile - Facile da montare Applicazione: per qualsiasi macchinario e attrezzatura Passo: 33 mm Temperatura di esercizio: -30 C/130 C Altezza interna: 23 mm Materiale: poliammide 6 + F.V., UL 94 - HB Velocita: 6 m/sec