pagina iniziale

IMYTECH SRL - IMTCPS030.15.R38ST CATENA PORTACAVI 15X19MM STRISCIA 990MM - CPS030.15.R38ST

IMYTECH SRL
copiacopia
IMYTECH SRL - IMTCPS030.15.R38ST CATENA PORTACAVI 15X19MM STRISCIA 990MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768192490

Codice prodotto

IMTCPS030.15.R38ST

Cod. produttore

CPS030.15.R38ST

Produttore

IMT

Catena portacavi standard altezza interna 19 mm dimensioni esterne 29x26 mm Raggio di curvatura 38 mm - Per spazi di installazione ridotti - Piccole dimensioni - Apribile esterno raggio - Versatile - Facile da montare Applicazione: per qualsiasi macchinario e attrezzatura Passo: 30 mm Temperatura di esercizio: -30 C/130 C Altezza interna: 19 mm Materiale: poliammide 6 + F.V., UL 94 - HB Velocita: 6 m/sec