pagina iniziale

IME - IMSTVVDC400C100S BTV20 TV 400/100V 8VA/CL.0,2 - TVVDC400C100S

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTVVDC400C100S BTV20 TV 400/100V 8VA/CL.0,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 400 V

  • Tensione secondaria - 100 V

  • Potenza nominale - 8 VA

  • Corrente nominale secondaria - 0 A

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826158339

Codice prodotto

IMSTVVDC400C100S

Cod. produttore

TVVDC400C100S

Produttore

BTI

Tensione primaria:

400 V

Tensione secondaria:

100 V

Potenza nominale:

8 VA

Corrente nominale secondaria:

0 A

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

sì

Larghezza:

85 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

140 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...50 °C

Adatto per montaggio su scheda:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Grado di protezione (NEMA):

Altro

BTV20 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 400/100V - Classe: 0.2 - Prestazioni: 8 VA