pagina iniziale

IME - IMSTVVDC240C100 BTV20 TV 240/100V 20VA/CL.0,5 - TVVDC240C100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTVVDC240C100 BTV20 TV 240/100V 20VA/CL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 240 V

  • Tensione secondaria - 100 V

  • Potenza nominale - 20 VA

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita - sì

  • Larghezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826158315

Codice prodotto

IMSTVVDC240C100

Cod. produttore

TVVDC240C100

Produttore

BTI

Tensione primaria:

240 V

Tensione secondaria:

100 V

Potenza nominale:

20 VA

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

sì

Larghezza:

85 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

140 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...50 °C

Adatto per montaggio su scheda:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

BTV20 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 240/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 20/30/50VA