pagina iniziale

IME - IMSTVVBC500C100S BTV6 TV 500/100V 2,5VA/CL.0,2 - TVVBC500C100S

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTVVBC500C100S BTV6 TV 500/100V 2,5VA/CL.0,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 500 V

  • Tensione secondaria - 100 V

  • Potenza nominale - 2.5 VA

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita - sì

  • Larghezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826157653

Codice prodotto

IMSTVVBC500C100S

Cod. produttore

TVVBC500C100S

Produttore

BTI

Tensione primaria:

500 V

Tensione secondaria:

100 V

Potenza nominale:

2.5 VA

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

sì

Larghezza:

85 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...50 °C

Adatto per montaggio su scheda:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

BTV6 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 500/100V - Classe: 0.2 - Prestazioni: 2.5VA