IME - IMSTM4U220 TEMA U4E VCA RMS A115V 110V US.SEL 100MS - TM4U220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore iniziale intervallo di misura tensione - 110 V
Esecuzione dell'uscita analogica - 0-20 mA
Frequenza della tensione nominale - 50 Hz
Con uscita di commutazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826155369
Codice prodotto
IMSTM4U220
Cod. produttore
TM4U220
Produttore
BTI
Valore iniziale intervallo di misura tensione:
110 V
Esecuzione dell'uscita analogica:
0-20 mA
Frequenza della tensione nominale:
50 Hz
Con uscita di commutazione:
sì
Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 110V - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 115VAc