pagina iniziale

IME - IMSTM4U210 TEMA U4E VCA RMS A115V 100V US.SEL 100MS - TM4U210

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTM4U210 TEMA U4E VCA RMS A115V 100V US.SEL 100MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale intervallo di misura tensione - 100 V

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 0-20 mA

  • Frequenza della tensione nominale - 50 Hz

  • Con uscita di commutazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826155345

Codice prodotto

IMSTM4U210

Cod. produttore

TM4U210

Produttore

BTI

Valore iniziale intervallo di misura tensione:

100 V

Esecuzione dell'uscita analogica:

0-20 mA

Frequenza della tensione nominale:

50 Hz

Con uscita di commutazione:

sì

Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 100V - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 115VAc