IME - IMSTM3I330 TEMA I4 ACA A230-240V 5A US.SEL. - TM3I330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale dell'intervallo di misura corrente - 6 A
Esecuzione dell'uscita analogica - Altro
Valore iniziale intervallo di misura corrente - 0 A
Frequenza della tensione nominale - 50 Hz
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826019227
Codice prodotto
IMSTM3I330
Cod. produttore
TM3I330
Produttore
BTI
Valore finale dell'intervallo di misura corrente:
6 A
Esecuzione dell'uscita analogica:
Altro
Valore iniziale intervallo di misura corrente:
0 A
Frequenza della tensione nominale:
50 Hz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita di commutazione:
no


