pagina iniziale

IME - IMSTABB50C200 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 200/5A - TABB50C200

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTABB50C200 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054778

Codice prodotto

IMSTABB50C200

Cod. produttore

TABB50C200

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

4 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

21 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 200/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 4/5.5/6VA