pagina iniziale

IME - IMSSXMR04 NEMO SX MEAS MOD+ROGO FLEXI CT 1600A 1MO - SXMR04

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSXMR04 NEMO SX MEAS MOD+ROGO FLEXI CT 1600A 1MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826514760

Codice prodotto

IMSSXMR04

Cod. produttore

SXMR04

Produttore

BTI

NEMO SX - Modulo di misura con rogowski apribili trifase + 3 bobine fino a 1600 A. Consumo: 0,418 W - 34,8 mA (12 V =). Misure effettuate e precisione. Corrente (precisione 1): fase: I1, I2, I3. Tensione (precisione 0,5): fase/fase: U12, U23, U31- fase/neutro: V1N, V2N, V3N. Frequenza (precisione 0,1). Potenza: attiva totale istantanea, di fase (precisione1); reattiva totale istantanea, di fase (precisione 1); apparente totale istantanea, di fase (precisione 1). Fattore di potenza (precisione 0,5). Energia: energia attiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 1); energia reattiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 2). Analisi armoniche tensioni/correnti: armoniche dispari fino alla 15th.