pagina iniziale

IME - IMSSC335V0000 SCALA RQ96M (AN33) 0-4-20MA ZEROVIVO - SC335V0000

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC335V0000 SCALA RQ96M (AN33) 0-4-20MA ZEROVIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 0.02

  • Scala di sovracorrente - no

  • Ampiezza della scala di misura - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826138126

Codice prodotto

IMSSC335V0000

Cod. produttore

SC335V0000

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

0.02

Scala di sovracorrente:

no

Ampiezza della scala di misura:

96 mm

Altezza della scala di misura:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

RQ96M - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 4...20 mA zero vivo - Scala: valoreA richiesta