pagina iniziale

IME - IMSSC3255C250 SCALA RQ96E (AN32) 250/5A 5IN - SC3255C250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC3255C250 SCALA RQ96E (AN32) 250/5A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 1250

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826191053

Codice prodotto

IMSSC3255C250

Cod. produttore

SC3255C250

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

1250

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

Scala di sovracorrente:

sì

Ampiezza della scala di misura:

96 mm

Altezza della scala di misura:

96 mm

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 250/5A - Scala: ristretta al fondo 5In