pagina iniziale

IME - IMSSC3255B300 SCALA RQ96E (AN32) 30/5A 5IN - SC3255B300

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC3255B300 SCALA RQ96E (AN32) 30/5A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 150

  • Scala di sovracorrente -

  • Ampiezza della scala di misura - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

150

Scala di sovracorrente:

Ampiezza della scala di misura:

96 mm

Altezza della scala di misura:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 30/5A - Scala: ristretta al fondo 5In