IME - IMSSC3252B200 SCALA RQ96E (AN32) 20/5A 2IN - SC3252B200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale scala - 0
Valore finale nominale della scala - 40
Scala di sovracorrente - sì
Ampiezza della scala di misura - 96 mm
Confezione
1 PZ
Unità di misura:
Ampere
Valore iniziale scala:
0
Valore finale nominale della scala:
40
Scala di sovracorrente:
sì
Ampiezza della scala di misura:
96 mm
Altezza della scala di misura:
96 mm
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipo di montaggio:
Altro
RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 20/5A - Scala: ristretta al fondo 2In


