pagina iniziale

IME - IMSSC3252B150 SCALA RQ96E (AN32) 15/5A 2IN - SC3252B150

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC3252B150 SCALA RQ96E (AN32) 15/5A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 30

  • Scala di sovracorrente -

  • Ampiezza della scala di misura - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826190513

Codice prodotto

IMSSC3252B150

Cod. produttore

SC3252B150

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

30

Scala di sovracorrente:

Ampiezza della scala di misura:

96 mm

Altezza della scala di misura:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 15/5A - Scala: ristretta al fondo 2In