pagina iniziale

IME - IMSSC3251D125 SCALA RQ96E (AN32) 1250/5A - SC3251D125

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC3251D125 SCALA RQ96E (AN32) 1250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 1250

  • Scala di sovracorrente - no

  • Ampiezza della scala di misura - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826190391

Codice prodotto

IMSSC3251D125

Cod. produttore

SC3251D125

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

1250

Scala di sovracorrente:

no

Ampiezza della scala di misura:

96 mm

Altezza della scala di misura:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 1250/5A - Scala: 0...In