IME - IMSSC3251C100 SCALA RQ96E (AN32) 100/5A - SC3251C100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale scala - 0
Valore finale nominale della scala - 100
Scala di sovracorrente - no
Ampiezza della scala di misura - 96 mm
Confezione
1 PZ
Unità di misura:
Ampere
Valore iniziale scala:
0
Valore finale nominale della scala:
100
Scala di sovracorrente:
no
Ampiezza della scala di misura:
96 mm
Altezza della scala di misura:
96 mm
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipo di montaggio:
Altro
RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 100/5A - Scala: 0...In


