pagina iniziale

IME - IMSSC230L0000 SCALA RQ72M (AN23/26) GENERICA - SC230L0000

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC230L0000 SCALA RQ72M (AN23/26) GENERICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Scala di sovracorrente - no

  • Ampiezza della scala di misura - 72 mm

  • Altezza della scala di misura - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826138072

Codice prodotto

IMSSC230L0000

Cod. produttore

SC230L0000

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Scala di sovracorrente:

no

Ampiezza della scala di misura:

72 mm

Altezza della scala di misura:

72 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

RQ72M - Scala intercambiabile per amperometro - Scala: valoreA richiesta