pagina iniziale

IME - IMSSC2255D250 SCALA RQ72E (AN22) 2500/5A 5IN - SC2255D250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC2255D250 SCALA RQ72E (AN22) 2500/5A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 12500

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826188084

Codice prodotto

IMSSC2255D250

Cod. produttore

SC2255D250

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

12500

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

Scala di sovracorrente:

sì

Ampiezza della scala di misura:

72 mm

Altezza della scala di misura:

72 mm

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 2500/5A - Scala: ristretta al fondo 5In