pagina iniziale

IME - IMSSC2255B100 SCALA RQ72E (AN22) 10/5A 5IN - SC2255B100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC2255B100 SCALA RQ72E (AN22) 10/5A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 50

  • Scala di sovracorrente -

  • Ampiezza della scala di misura - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826187773

Codice prodotto

IMSSC2255B100

Cod. produttore

SC2255B100

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

50

Scala di sovracorrente:

Ampiezza della scala di misura:

72 mm

Altezza della scala di misura:

72 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 10/5A - Scala: ristretta al fondo 5In