pagina iniziale

IME - IMSSC2252D250 SCALA RQ72E (AN22) 2500/5A 2IN - SC2252D250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC2252D250 SCALA RQ72E (AN22) 2500/5A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 5000

  • Scala di sovracorrente -

  • Ampiezza della scala di misura - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826187704

Codice prodotto

IMSSC2252D250

Cod. produttore

SC2252D250

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

5000

Scala di sovracorrente:

Ampiezza della scala di misura:

72 mm

Altezza della scala di misura:

72 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 2500/5A - Scala: ristretta al fondo 2In