pagina iniziale

IME - IMSSC2252C120 SCALA RQ72E (AN22) 120/5A 2IN - SC2252C120

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC2252C120 SCALA RQ72E (AN22) 120/5A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 240

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826187513

Codice prodotto

IMSSC2252C120

Cod. produttore

SC2252C120

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

240

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

Scala di sovracorrente:

sì

Ampiezza della scala di misura:

72 mm

Altezza della scala di misura:

72 mm

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 120/5A - Scala: ristretta al fondo 2In