IME - IMSSC2211B100 SCALA RQ72E (AN22) 10/1A - SC2211B100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale scala - 0
Valore finale nominale della scala - 10
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8032826185854
Codice prodotto
IMSSC2211B100
Cod. produttore
SC2211B100
Produttore
BTI
Unità di misura:
Ampere
Valore iniziale scala:
0
Valore finale nominale della scala:
10
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipo di montaggio:
Altro
Scala di sovracorrente:
no
Ampiezza della scala di misura:
72 mm
Altezza della scala di misura:
72 mm


