pagina iniziale

IME - IMSSC1252B600 SCALA RQ48E (AN12) 60/5A 2IN - SC1252B600

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC1252B600 SCALA RQ48E (AN12) 60/5A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 120

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826184352

Codice prodotto

IMSSC1252B600

Cod. produttore

SC1252B600

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

120

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

Scala di sovracorrente:

sì

Ampiezza della scala di misura:

48 mm

Altezza della scala di misura:

48 mm

RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 60/5A - Scala: ristretta al fondo 2In