pagina iniziale

IME - IMSSC1251C250 SCALA RQ48E (AN12) 250/5A - SC1251C250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSSC1251C250 SCALA RQ48E (AN12) 250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 250

  • Scala di sovracorrente - no

  • Ampiezza della scala di misura - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826184079

Codice prodotto

IMSSC1251C250

Cod. produttore

SC1251C250

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

250

Scala di sovracorrente:

no

Ampiezza della scala di misura:

48 mm

Altezza della scala di misura:

48 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipo di montaggio:

Altro

RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 250/5A - Scala: 0...In