IME - IMSSC1251B200 SCALA RQ48E (AN12) 20/5A - SC1251B200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale scala - 0
Valore finale nominale della scala - 20
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8032826183928
Codice prodotto
IMSSC1251B200
Cod. produttore
SC1251B200
Produttore
BTI
Unità di misura:
Ampere
Valore iniziale scala:
0
Valore finale nominale della scala:
20
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipo di montaggio:
Altro
Scala di sovracorrente:
no
Ampiezza della scala di misura:
48 mm
Altezza della scala di misura:
48 mm


