pagina iniziale

IME - IMSRM2UM1K3 RM2U RELE VCA MONO 1SOGLIA A230V 400V - RM2UM1K3

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRM2UM1K3 RM2U RELE VCA MONO 1SOGLIA A230V 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Intervallo di misura della tensione 1 - 40...400 V

  • Tipo di tensione del campo di misura - AC

  • Sottotensione monofase possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137990

Codice prodotto

IMSRM2UM1K3

Cod. produttore

RM2UM1K3

Produttore

BTI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Intervallo di misura della tensione 1:

40...400 V

Tipo di tensione del campo di misura:

AC

Sottotensione monofase possibile:

Sottotensione trifase possibile:

no

Sovratensione monofase possibile:

Sovratensione trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Finestra trifase possibile:

Contiene funzione sottotensione di tensione continua:

no

Contiene funzione sovratensione di tensione continua:

no

Contiene funzione finestra di tensione continua:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

9 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

9 s

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

35 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

RM2U - Relè di misura per tensione alternata monofase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: Un 400V - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230VAc - Soglie: 1 min. o 1 max. campo predisposizione 10...120 %Un