pagina iniziale

IME - IMSRM2IM153 RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A230V 5A - RM2IM153

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRM2IM153 RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A230V 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826018749

Codice prodotto

IMSRM2IM153

Cod. produttore

RM2IM153

Produttore

BTI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

230...230 V

Intervallo di misura corrente:

5...5 A

Sottocorrente monofase possibile:

Sottocorrente trifase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

Sovracorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

no

Finestra trifase possibile:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

10 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

35 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

RM2I - Relè di misura per AC monofase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: In 5A - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230VAc - Soglie: 1 min. o 1 max. campo predisposizione 10...120 %In