pagina iniziale

IME - IMSRD1AF13B DELTA D2-L RELE DIF A230V 0,03-30A CL.A - RD1AF13B

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD1AF13B DELTA D2-L RELE DIF A230V 0,03-30A CL.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Funzione - Per reti a corrente trifase

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 196...253 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

PROTEZIONE

EAN

8032826020186

Codice prodotto

IMSRD1AF13B

Cod. produttore

RD1AF13B

Produttore

BTI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Funzione:

Per reti a corrente trifase

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

196...253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

196...253 V

Intervallo di misura della tensione:

0...690 V

Frequenza d'esercizio nominale:

47...63 Hz

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

DELTA D2-L - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230VAc - Soglie: 30 mA...30A