pagina iniziale

IME - IMSMFD4ORFCMT1 MFD4 ROGO APRIBILI 1 IN MBUS - MFD4ORFCMT1

BTICINO
copiacopia
IME - IMSMFD4ORFCMT1 MFD4 ROGO APRIBILI 1 IN MBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

129 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826514821

Codice prodotto

IMSMFD4ORFCMT1

Cod. produttore

MFD4ORFCMT1

Produttore

BTI

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

no

Tachimetro:

no

Larghezza:

71.2 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

65 mm

Centrale di misura multifunzione modulare EASYCONNECT basic predisposta per collegamento con bobine Rogowski apribili (da acquistare separatamente) - Imax =6300A, Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196?295V - 4 moduli DIN35 - 1 ingresso in corrente - Comunicazione M-bus