pagina iniziale

IME - IMSMFD42ORFCDT MFEC D4 2 IN OPENROG MODBUS - MFD42ORFCDT

BTICINO
copiacopia
IME - IMSMFD42ORFCDT MFEC D4 2 IN OPENROG MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826515194

Codice prodotto

IMSMFD42ORFCDT

Cod. produttore

MFD42ORFCDT

Produttore

BTI

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

sì

Tachimetro:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Larghezza:

71.2 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

66 mm

Centrale di misura multifunzione modulare EASYCONNECT Standard predisposta per collegamento con bobine Rogowski apribili (da acquistare separatamente) - Imax =63A, Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196?295V - 4 moduli DIN35 - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus