pagina iniziale

IME - IMSMF962ORFCMT MFEC 96 2 IN OPENROG MBUS - MF962ORFCMT

BTICINO
copiacopia
IME - IMSMF962ORFCMT MFEC 96 2 IN OPENROG MBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Varmetro -

  • Tachimetro - no

  • Frequenzimetro -

  • Contatore di impulsi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826515057

Codice prodotto

IMSMF962ORFCMT

Cod. produttore

MF962ORFCMT

Produttore

BTI

Amperometro:

Varmetro:

Tachimetro:

no

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

Voltmetro:

Wattmetro:

Larghezza:

95.9 mm

Altezza:

95.9 mm

Profondità:

74.6 mm

Centrale di misura multifunzione da incasso 96x96mm EASYCONNECT Standard predisposta per collegamento con bobine Rogowski apribili (da acquistare separatamente) - Imax =63A, Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196…295V - 2 ingressi in corrente - Comunicazione M-bus